Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Qualitäts-Hängeordner 180°, A4, Hartpappe, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-18210000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18210000
EAN/GTIN:
     4002432303175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz-Ordner
leitz-ordner a4 80mm pappe
Leitz Qualitäts-Hängeordner 180°, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Mit Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM). Die Schwenkbügel werden zum Hängen aus- oder zum Stellen eingeklappt. Mit aufgeklebtem Rückenschild, Schlitzen und Griffloch. Format: für A4, 319 x 266 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Stärke:
2.4
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
266
Breite des Rückens:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, innen graues Papier
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
319
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM)
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hänge ordner, hänge-ordner 80mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
60980085
ab € 19,61*
Zubehör
Leitz
60930085
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.