Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, schwarz
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, schwarz
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, schwarz
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, schwarz
Pultordner farbig 1-24, 24 Fächer, Pendarec-Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-59140095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59140095
EAN/GTIN:
     4002432341085
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Pultordner farbig 1-24, mit 24 Fächern, Taben 1-24. Mit Ausstanzungen im Vorderdeckel zur Sicht auf das Inhaltsverzeichnis. Mit 3 Sichtlöchern und stabilem, verstärkten Dehnrücken für hohes Füllvermögen. Material: schmutzabweisender, marmorierter Einband aus 100% Pendarec-Karton 660 g/qm, Fächerblock aus 100% Pendarec-Karton 350 g/qm. Format: 245 x 320 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Tabs 1-24 / A-Z, schmutzabweisender Einband
Höhe:
320
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
660
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
24
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Material des Einbandes:
100% Pendarec-Karton (RC), Fächerblock 350 g/qm
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe des Fächerblocks:
Bunt
Breite:
245
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
59140035
ab € 13,22*
Ähnlich
Pagna
24151-04
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.