Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-55770000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55770000
EAN/GTIN:
     4002432343850
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Leitz Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10. Für Heftgerät 5513, 5517, 5528, 5539 und Heftzange 5531, 5545, 5564. Heftleistung: 10 Blatt/1mm. Material: Stahl. Inhalt: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
Nr. 10
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Produktverwendung:
Heftgerät 5513, 5517, 5528, 5539 und Heftzange 5531, 5545, 5564
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 10 Blatt, 1 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,30*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,25*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,05*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.