Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     690-304710
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55710000
EAN/GTIN:
     4002432325108
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Leitz Heftklammer Power Performance P4, 24/8. Für Heftgerät 5504, 5522, 5523, 5548, 5560 und Heftzange 5549. Heftleistung: 40 Blatt/4mm. Material: Stahl. Inhalt: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/8
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Produktverwendung:
Heftgerät 5504, 5522, 5523, 5548, 5560 und Heftzange 5549
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 40 Blatt, 4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
391
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,51*
11 Tage
391
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,80*
2 Tage
345
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,95*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,65*
Zubehör
Leitz
55780000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01662*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,31*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,30*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,29*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,07*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.