Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftklammer 55710000 24/8 verzinkt 1000St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-124057800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55710000
EAN/GTIN:
     4002432325108
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Premiumqualität, empfohlen für die Verwendung mit allen Heftgerätemarken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P4
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer P4
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/8
Verwendung für Produkt:
Leitz Heftgerät 5504, 5522, 5523, 5560, Heftzange 5549
Heftleistung:
40 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
358
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,53*
Lager 1682
490
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,80*
9 Tage
358
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,82*
1 Tag
358
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 3,05*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,30*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,27*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,10*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.