Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55661026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55661026
EAN/GTIN:
     4002432135516
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Leitz Elektrisches Heftgerät WOW. Mit Springfachmechanik. Für geschlossene Heftung. Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
Heftleistung:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
e1
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,38*
Ähnlich
Leitz
55661036
ab € 7,47*
Ähnlich
Leitz
55661051
ab € 24,18*
Ähnlich
Leitz
55661016
ab € 24,12*
Ähnlich
Leitz
55661054
ab € 2,26*
Ähnlich
Leitz
55661023
ab € 2,19*
Ähnlich
Leitz
55661095
ab € 24,07*
Ähnlich
Leitz
55661062
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
55661001
ab € 1,04*
Ähnlich
Esselte
53230001
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 48,91*
Ähnlich
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.