Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Heftzange Juwel, Metall, 12 Blatt, matt, nickel
Artikel-Nr.:
     C1011-55560082
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55560082
EAN/GTIN:
     4002432396658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Handtacker
Handhefter
Leitz Heftzange Juwel, für geschlossene Heftung, mit Hinterlademechanik, mit Antiblockiersystem zum störungsfreien Klammernachschub, mit Öffungsmöglichkeit an der Stirnseite um verklemmte Heftklammern zu entfernen. Heftklammertyp: Juwel 4 mm. Heftleistung/Blatt: 1,2 mm/12. Einlegetiefe: 25 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: matt, nickel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickel
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Heftleistung:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Antiblockiersystem zum störungsfreien Klammernachschub, mit Öffungsmöglichkeit an der Stirnseite um verklemmte Heftklammern zu entfernen
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
25
Typbezeichnung der Heftklammern:
Juwel 4mm
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55040035
ab € 13,33*
Zubehör
Leitz
56400000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
56410000
ab € 6,33*
Zubehör
Leitz
17800000
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.