Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, titan blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, titan blau
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, titan blau
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, titan blau
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, titan blau
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, titan blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55640069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55640069
EAN/GTIN:
     4002432107513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Leitz Kleine Heftzange Style, mit Hinterlademechanik, für geschlossene Heftung, mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x Nr. 10. Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Farbe: titan blau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Heftleistung:
15
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
49.5
Farbe:
titan blau
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit gebürsteter Metall-Oberflächer uns Silber als Kontrastfarbe, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55040035
ab € 13,23*
Zubehör
Leitz
55620069
ab € 14,98*
Zubehör
Leitz
50060069
ab € 9,16*
Zubehör
Leitz
55780000
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.