Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/violett
Artikel-Nr.:
     C1011-53621062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53621062
EAN/GTIN:
     4002432122066
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler WOW Duo Colour. Für A4. Stabil, standsicher und langlebig. Hochglänzend. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 73 x 318 x 272 mm. Farbe: weiß/violett.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
60
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
80
Typbezeichnung des Motivs:
WOW Duo Colour
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
weiß/violett
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyren
Tiefe:
272
Höhe hinten:
318
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Breite:
73
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080062
ab € 12,57*
Ähnlich
Leitz
60420062
ab € 7,12*
Ähnlich
Leitz
60450062
ab € 14,32*
Ähnlich
Leitz
60430062
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
60440062
ab € 12,31*
Ähnlich
Leitz
53611062
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
55022062
ab € 13,75*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
50082062
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,25*
Ähnlich
Leitz
46450062
ab € 9,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.