Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildchen-Halter, 75 mm, 10 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schildchen-Halter, 75 mm, 10 Stück, glasklar
Schildchen-Halter, 75 mm, 10 Stück, glasklar
Schildchen-Halter, 75 mm, 10 Stück, glasklar
Schildchen-Halter, 75 mm, 10 Stück, glasklar
Schildchen-Halter, 75 mm, 10 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-60060002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60060002
EAN/GTIN:
     4002432350377
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Schildchen-Halter 75 mm. Aufsteckbares Plastik-Abdeckschildchen inkl. Papier-Beschriftungsschild. Format: 75 x 15 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Farbe:
transparent
Höhe:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Papier-Beschriftungsschild, 10 St./Pg.
Breite:
75
Werkstoff:
Plastik
Verwendung für Produkt:
Ablagekörbe 5230, 5231, 5232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.