Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Leitz Sorty Ablagekorb Querformat A4 Maxi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-331003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52300095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Format A4 Maxi für die Ablage und Sortierung von Unterlagen im A4/C4 Format oder in Übergrößen, sowie Briefumschlägen, Zeitschriften usw.
    - Flexibel, da in 3 Fächer unterteilbar, für die Ablage verschieden großer Unterlagen oder Gegenstände (Lieferung inklusive 1 Trennwand)
    - Stapelbar, sowie mit Stecksystem für eine stabile seitliche Verbindung, auch mit anderen Sorty Modellen
    - Bis zu 12 Stück stapelbar (voll befüllt)
    - Zwei komfortable Griffe, um den Ablagekorb auch mal zu tragen
    - Das Beschriftungsschild kann an jeder Position der vorderen Leiste befestigt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A4/C4
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,395*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,395*
€ 31,41005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,295*
€ 30,10105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,535*
€ 29,19665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,965*
€ 28,51835
pro Stück
ab 72 Stück
€ 21,6525*
€ 25,76648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1325*
€ 20,38768
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52190035
€ 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.