Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch Cosy Plus, A4, PP, 20 Hüllen, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46700019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46700019
EAN/GTIN:
     4002432125722
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Sichtbuch Cosy Plus. Mit 20 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Am Rückdeckel innen mit 3 Klappen für die zusätzliche Aufbewahrung von Katalogen oder Magazinen. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Material: Polypropylen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
13
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Breite:
231
Anzahl der Hüllen:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden. Dokumentenecht. Am Rückdeckel innen mit 3 Klappen für die zusätzliche Aufbewahrung von Katalogen oder Magazinen. Verschluss mit Gummizug.
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,70*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,00*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,07*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,61*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 71,64*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.