Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45791095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45791095
EAN/GTIN:
     4002432115037
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Fächermappe Solid. Für die Projektorganisation. 5 dehnbare Fächer mit 5 Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 250 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
5 dehnbare Fächer mit 5 Taben inklusive Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher, Verschluss mit Gummizug, in Duo-Optik
Art des Verschlusses:
Gummizug
Höhe:
330
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Breite:
245
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
6
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,86*
€ 9,43*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,87*
€ 10,55*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,39*
€ 11,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 12,75*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
44950055
ab € 6,63*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.