Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz
Ordnungsmappe Solid, 12 Fächer, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-308692023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45701095
EAN/GTIN:
     4002432114986
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Ordnungsmappe Solid. 12 Fächer. Inhaltsverzeichnis mit 12 Beschriftungsschildchen im Rückdeckel. Mit drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 200 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Anzahl der Fächer:
12
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhaltsverzeichnis mit 6 Beschrifungsschildchen im Rückdecke, drei Schutzklappen am Rückdeckel für lose Dokumente, in Duo-Optik, für bis zu 200 Blatt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Breite:
260
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,91*
€ 9,17*
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 9,58*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,76*
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,91*
€ 10,28*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,83*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
39621095
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,38*
Ähnlich
Leitz
45701001
ab € 6,29*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,42*
Ähnlich
Leitz
10471095
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
10105095
ab € 3,78*
Ähnlich
Leitz
11120095
ab € 6,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.