Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-44580099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44580099
EAN/GTIN:
     4002432112265
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: kariert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 1 x gelb, rot, blau, grün und grau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung der Lineatur:
kariert
Lochung:
ohne
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Farbe:
sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Anzahl der Blätter:
90
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
90
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44580035
ab € 3,96*
Ähnlich
Leitz
44580015
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
44580085
ab € 3,96*
Ähnlich
Leitz
44580055
ab € 3,99*
Ähnlich
Leitz
44580025
ab € 3,98*
Ähnlich
Leitz
44590099
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.