Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT44590099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44590099
EAN/GTIN:
     4002432112272
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: liniert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 1 x gelb, rot, blau, grün und grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Lineatur:
liniert
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Lochung:
ohne
Anzahl der Blätter:
90
Farbe:
sortiert
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 5,96*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,19*
€ 7,47*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 38,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44580099
ab € 20,43*
Ähnlich
Leitz
44590035
ab € 3,97*
Ähnlich
Leitz
44590015
ab € 3,98*
Ähnlich
Leitz
44590085
ab € 4,00*
Ähnlich
Leitz
44590055
ab € 3,97*
Ähnlich
Leitz
44590025
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.