Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Collegeblock Office, A5, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-44580025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44580025
EAN/GTIN:
     4002432112685
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: kariert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Lochung:
ohne
Farbe:
rot
Ausführung der Lineatur:
kariert
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
90
Anzahl der Blätter:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44580035
ab € 3,99*
Ähnlich
Leitz
44580015
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
44580085
ab € 3,97*
Ähnlich
Leitz
44580055
ab € 3,98*
Ähnlich
Leitz
44580099
ab € 4,09*
Ähnlich
Leitz
44590025
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.