Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-42380061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42380061
EAN/GTIN:
     4002432125272
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Cosy. Mit selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 19 mm. Rückenbreite: 30 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
314
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Durchmesser des Rings:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit selbstklebendem Rückenschild
Breite:
257
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
54372E
ab € 1,48*
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,20*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,02*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,65*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,49*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.