Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch Cosy, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-42380019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42380019
EAN/GTIN:
     4002432125265
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Cosy. Mit selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 19 mm. Rückenbreite: 30 mm. Material: Polypropylen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Breite:
257
Farbe:
gelb
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
314
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,43*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,09*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,11*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 36,93*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,61*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.