Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch Standard, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-42130035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42130035
EAN/GTIN:
     4002432367429
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Standard. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 250 Blatt (80 g/qm). Mechanik: 2-Ring-D-Mechanik, mit Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 41 mm. Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: 200 x 231 mm, für DIN A5. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Breite:
200
Höhe:
231
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe
Durchmesser des Rings:
25
Farbe:
blau
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Combimechanik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,1526*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.