Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Standard, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-42120095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42120095
EAN/GTIN:
     4002432367399
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Standard. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 230 Blatt (80 g/qm). Mechanik: 4-Ring-D-Mechanik, mit Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 41 mm. Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: 272 x 318 mm, für DIN A4 Überbreite. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Breite:
272
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Combimechanik
Durchmesser des Rings:
25
Werkstoff:
Pappe
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.