Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip PP, A4, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip PP, A4, sortiert
Klemmmappe ColorClip PP, A4, sortiert
Klemmmappe ColorClip PP, A4, sortiert
Klemmmappe ColorClip PP, A4, sortiert
Klemmmappe ColorClip PP, A4, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-41750099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41750099
EAN/GTIN:
     4002432343232
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbigem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: sortiert, je 1 Stück in rot, grün, grau und schwarz, 2 Stück in blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material der Klemme:
POM
Beschreibung der Besonderheiten:
der Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
Farbe der Klemmen:
Sortiert
Farbe der Vorderseite:
Sortiert
Stärke:
0.3
Höhe:
310
Farbe der Rückseite:
Sortiert
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
222
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41750035
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz
41750085
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
41750055
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
41750025
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz
41750095
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.