Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip, A4, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-41750025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41750025
EAN/GTIN:
     4002432341269
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Klemmmappe ColorClip. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbigem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe der Rückseite:
Transparent
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Vorderseite:
Transparent
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Klemmen:
Rot
Werkstoff:
PP
Material der Klemme:
POM
Beschreibung der Besonderheiten:
der Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
Breite:
222
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
226003
ab € 0,96*
Ähnlich
Leitz
41750099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
41750035
ab € 1,27*
Ähnlich
Leitz
41750085
ab € 1,36*
Ähnlich
Leitz
41750055
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
41750095
ab € 1,22*
Ähnlich
Soennecken
3316
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.