Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grau
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grau
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grau
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grau
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grau
Artikel-Nr.:
     615IT-X016161
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41750085
EAN/GTIN:
     4002432341290
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Klemmmappe ColorClip. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbigem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
der Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Vorderseite:
Transparent
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Klemmen:
Grau
Material der Klemme:
POM
Breite:
222
Werkstoff:
PP
Farbe der Rückseite:
Transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,41*
3 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,43*
2 Tage
154
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,46*
10 Tage
154
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41750099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
41750035
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz
41750055
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
41750025
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz
41750095
ab € 1,23*
Ähnlich
Soennecken
3319
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.