Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip, A4, PP, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-41750055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41750055
EAN/GTIN:
     4002432341283
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Klemmmappe ColorClip. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbigem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Material der Klemme:
POM
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Rückseite:
Transparent
Farbe der Klemmen:
Grün
Beschreibung der Besonderheiten:
der Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
Breite:
222
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41750099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
41750035
ab € 1,27*
Ähnlich
Leitz
41750085
ab € 1,36*
Ähnlich
Leitz
41750025
ab € 1,26*
Ähnlich
Leitz
41750095
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.