Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klemmmappe 3319 DIN A4 bis 30Blatt PVC grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/809/a010809e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/809/a010809e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125207880
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3319
EAN/GTIN:
     4003630121301
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Zum Ordnen, Aufbewahren und Präsentieren von DIN A4-Dokumenten aller Art, ohne zu lochen. Mit starkem Metallclip und transparentem Vorderdeckel, Rückseite farbig.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Hartfolie
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Klemme:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter a4 30 blatt pvc grau, clip hefter, cliphefter a4, Angebotsmappen, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappen, Blockmappen, Clipmappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,80*
1 Tag
105
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,81*
3 Tage
1390
50
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,40*
5 Tage
1330
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,70*
4 Tage
1390
1
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220910
ab € 1,09*
Ähnlich
Leitz
41750085
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.