Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-41000055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000055
EAN/GTIN:
     4002432308101
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Stärke:
0.15
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40967*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78967*
€ 0,93971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59967*
€ 0,71361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55967*
€ 0,66601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51967*
€ 0,61841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49967*
€ 0,59461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40967*
€ 0,48751
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,85*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.