Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-40120036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40120036
EAN/GTIN:
     4002432122547
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe M. Mit 2 Fächern. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung von Medikamenten oder persönlichen, vertraulichen Gegenständen im blickdichten Fach und Stift, Kabel oder Kopfhörer im transparenten Netztfach. Für die Ordnung in Handtasche, Laptoptasche, Schultasche oder im Auto. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: Nylon, 0,25mm. Format: 21 x 8,5 cm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 2 Fächern. Strapazierfähig. Mit transparentem Netzfach. Abwaschbar.
Verwendung für Papierformate:
Größe M
Stärke:
0,25
Werkstoff:
Nylon
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Höhe:
85
Farbe:
blau
Breite:
210
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,14*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,11*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,55*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,32*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,86*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,21*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 2,95*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.