Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, rot
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, rot
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, rot
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, rot
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, rot
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39820026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820026
EAN/GTIN:
     4002432135059
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 150 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
241
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design
Art des Verschlusses:
mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Karton
max. Füllhöhe an Papier:
15
Flächenmasse des Papiers:
300
Farbe:
rot
Höhe:
310
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39820036
ab € 1,81*
Ähnlich
Leitz
39820051
ab € 1,81389*
Ähnlich
Leitz
39820016
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
39820023
ab € 1,7359*
Ähnlich
Leitz
39820095
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
39820062
ab € 1,81389*
Ähnlich
Leitz
39820001
ab € 1,7654*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
53230001
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 49,05*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.