Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39820036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820036
EAN/GTIN:
     4002432395118
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 150 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
241
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
15
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
310
Art des Verschlusses:
mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
Flächenmasse des Papiers:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80389*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47389*
€ 2,94393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39389*
€ 2,84873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80389*
€ 2,14663
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
11120095
ab € 6,05*
Zubehör
Leitz
11130030
ab € 5,69*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.