Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-10070030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10070030
EAN/GTIN:
     4002432102846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Papier breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), innen und außen mit Papier (RC) kaschiert, Innenspiegel in Außenfarbe. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
80
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
hellblau
Material der Kaschierung außen:
Papier (RC)
Material der Kaschierung innen:
Papier (RC)
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe des Rückens:
hellblau
Höhe:
318
Deckblatt vorhanden:
Ja
Breite:
285
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,73*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
16930085
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.