Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 25 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 25 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 25 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 25 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 25 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 25 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-3747237
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747237
EAN/GTIN:
     0033816067332
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit matter Oberfläche. Perfekter Schutz vor Fingerabdrücken.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A3
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Höhe:
426
Breite:
303
Stärke der Folie:
125
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB589799
ab € 118,72*
Sonstiges
GBC
3745099
ab € 56,55*
Sonstiges
GBC
3740307
ab € 26,41*
Sonstiges
GBC
3200725
ab € 27,17*
Sonstiges
GBC
3200746
ab € 53,04*
Sonstiges
GBC
3740450
ab € 47,12*
Sonstiges
GBC
3200745
ab € 17,87*
Sonstiges
GBC
IB583032
ab € 16,46*
Sonstiges
GBC
IB589782
ab € 92,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.