Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A3, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     505-5940307
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740307
EAN/GTIN:
     0033816036499
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 100 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A3
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Breite:
303
Stärke der Folie:
100
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
426
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,62*
€ 37,65*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,60*
€ 37,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,08*
€ 71,83*
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 79,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 89,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747236
ab € 1,13*
Zubehör
GBC
3747244
ab € 23,73*
Zubehör
GBC
3747245
ab € 3,26*
Zubehör
GBC
3200746
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.