Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, 54 x 86 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 54 x 86 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     615IT-D44288
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740300
EAN/GTIN:
     0033816028616
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiertasche. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 54 x 68 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren.
Stärke der Folie:
125
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Höhe:
68
Breite:
54
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,56*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,58*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,59*
9 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,88*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,95*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,62*
Zubehör
GBC
3743157
ab € 2,44*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,23*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,77*
Zubehör
GBC
3743177
ab € 2,70*
Zubehör
GBC
3740450
ab € 47,26*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,56*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,86*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.