Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 100 Micron, matt, 100 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laminiertasche, A4, 100 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A4, 100 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A4, 100 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A4, 100 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A4, 100 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-3740491
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740491
EAN/GTIN:
     0033816036550
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit matter Oberfläche. Perfekter Schutz vor Fingerabdrücken. Material: Polyester/Polyethylen 100 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit matter Oberfläche. Perfekter Schutz vor Fingerabdrücken.
Stärke der Folie:
100
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
303
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Breite:
216
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,42*
€ 45,72
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 2,00*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,98*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,62*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,23*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,77*
Zubehör
GBC
3747235
ab € 0,82*
Zubehör
GBC
3747521
ab € 43,57*
Zubehör
GBC
3740450
ab € 47,12*
Zubehör
GBC
3747241
ab € 0,44*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,86*
Zubehör
GBC
3747240
ab € 0,28*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.