Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, 60 x 90 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, 60 x 90 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 60 x 90 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 60 x 90 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 60 x 90 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, 60 x 90 mm, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126240300
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3743157
EAN/GTIN:
     0033816033092
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiertasche. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 60 x 90 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren.
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Höhe:
90
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
125
Breite:
60
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,10*
2 Tage
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,45*
€ 4,12*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 4,12*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,31*
8 Tage
26
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 2,01*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,62*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,23*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,92*
Zubehör
GBC
3743177
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.