Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Reinigungsschaum, für Glas-Whiteboard, 150 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-34538408
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34538408
EAN/GTIN:
     5016812384080
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Nobo Reinigungsschaum. Für Glas-Whiteboard. Regeneriert die Oberfläche und entfernt hartnäckige Tintenspuren und Flecken. Inhalt: 150 ml.
Weitere Informationen:
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Spray
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für trocken abwischbare Weißwandtafeln. Regeneriert die Oberfläche Ihrer Weißwandtafel und entfernt hartnäckige Tintenspuren und Flecken.
Inhalt (Spray):
150
Ausführung des Behälters:
Runddose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,07127* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34531163
ab € 20,01*
Zubehör
Nobo
34533944
ab € 5,61*
Zubehör
Nobo
34531159
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.