Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß
Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß
Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß
Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß
Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß
Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß
Tafelwischer Easypeel, mit 10 abziebaren Löschfilzen, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-34533944
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34533944
EAN/GTIN:
     5016812339448
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Nobo Tafelwischer Easypeel. Mit 10 abziebaren Löschfilzen. Für die trockene Tafelreinigung. Format: 62 x 210 x 90 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Löschfilz
nachfüllbar:
Nein
magnethaftend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 10 abziebaren Löschfilzen. Für die trockene Tafelreinigung.
Breite:
6.2
Höhe:
21
Länge:
9
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34538408
ab € 10,74*
Zubehör
Nobo
34531163
ab € 20,05*
Zubehör
Nobo
34531159
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.