Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Tafelwischer nicht magnethaftend, Löschfilz auswechselbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-34531159
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34531159
EAN/GTIN:
     5016812311598
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Nobo Tafelwischer. Für Whiteboard und Glas-Whiteboard. Nicht magnethaftend. Löschfilz auswechselbar. Für die trockene Tafelreinigung. Format: 91 x 211 x 53 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Länge:
5,3
Höhe:
21,1
Farbe:
schwarz
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite:
9,1
Werkstoff:
Löschfilz
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die trockene Tafelreinigung.
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher nobo, tafellöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34538408
ab € 12,25*
Zubehör
Nobo
34531163
ab € 20,19*
Zubehör
Nobo
34533944
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.