Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-34531163
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34531163
EAN/GTIN:
     5016812311635
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Nobo Reinigungsspray. Für trocken abwischbares Whiteboard mit einer Oberfläche aus Emaille oder Stahl. Tief reinigendes Spray zum leichten Entfernen von Fett, Schmutz und Tinte. Inhalt: 400 ml.
Weitere Informationen:
Inhalt (Spray):
400
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Spray
Ausführung des Behälters:
Runddose
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für trocken abwischbare Weißwandtafeln. Tief reinigendes Spray zum leichten Entfernen von Flecken und permanent haftender Tinte.
schnelltrocknend:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05008* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34538408
ab € 12,20*
Zubehör
Nobo
34533944
ab € 5,60*
Zubehör
Nobo
34531159
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.