Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Schnellhefter WOW, A4, Karton, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-30011099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30011099
EAN/GTIN:
     4002432108732
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Schnellhefter WOW. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Genormt nach DIN 821. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für DIN A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 1 x gelb, pink, blau, eisblau, violett und grün.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung, ie laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design
Höhe:
310
Breite:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Einstecktasche vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
300
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
30010036
ab € 1,10*
Ähnlich
Leitz
30010051
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
30010023
ab € 1,10*
Ähnlich
Leitz
30010062
ab € 1,10*
Ähnlich
Leitz
30010001
ab € 1,10*
Ähnlich
Hamelin
400170537
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.