Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Schnellhefter WOW, A4, Karton, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-30010023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010023
EAN/GTIN:
     4002432395071
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter WOW. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Genormt nach DIN 821. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für DIN A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
300
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Breite:
240
Werkstoff:
Karton
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
310
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
pink
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung, ie laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 5,73*
Zubehör
Leitz
39820023
ab € 1,7459*
Zubehör
Leitz
60490023
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.