Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, pink
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, pink
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, pink
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, pink
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, pink
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-30000022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30000022
EAN/GTIN:
     4002432336456
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter Rapid, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Breite:
240
Farbe:
pink
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6774*
€ 0,80611
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11037124
ab € 0,32*
Ähnlich
Leitz
30000035
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000015
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000085
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000055
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000025
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000095
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000065
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000001
ab € 0,4974*
Ähnlich
Leitz
30010023
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.