Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-30000085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30000085
EAN/GTIN:
     4002432306046
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter Rapid, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
250
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Höhe:
318
Breite:
240
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80003783
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
30000035
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000015
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000055
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000022
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000025
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
30000095
ab € 0,49*
Ähnlich
Leitz
30000065
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000001
ab € 0,4974*
Ähnlich
Soennecken
125077980
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.