Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, blau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, blau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, blau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, blau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, blau
Schnellhefter Rapid, A4, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-30000035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30000035
EAN/GTIN:
     4002432306015
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Leitz Schnellhefter Rapid, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Vorderdeckel mit Beschriftungslinien, Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
318
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000201
ab € 0,19*
Ähnlich
Leitz
30000015
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
30000085
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000055
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000022
ab € 0,60*
Ähnlich
Leitz
30000025
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
30000095
ab € 0,60*
Ähnlich
Leitz
30000065
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
30000001
ab € 0,6074*
Ähnlich
Soennecken
125077953
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.