Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, fuchsia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, fuchsia
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, fuchsia
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, fuchsia
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, fuchsia
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, fuchsia
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, fuchsia
Artikel-Nr.:
     C1011-230141
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230141
EAN/GTIN:
     3034152301415
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: fuchsia.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Farbe:
fuchsia
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
318
Breite des Rückens:
80
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe des Rückens:
Fuchsia
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,18*
Zubehör
Centra
290105
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.