Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-290105
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     290105
EAN/GTIN:
     3034152901059
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Centra Rückenschild , zum Einstecken, kurz, breit, mit zweiseitigem Druck, für Plastic-Ordner, lösungsmittelfrei. Material: Karton 180 g/qm. Format: 55 x 190 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
kurz/breit
Farbe:
weiß
selbstklebend:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schilds:
55
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zweiseitigem Druck
Höhe des Schildes:
190
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.