Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Chromos, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-230133
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     230133
EAN/GTIN:
     3034152301330
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Plastik Chromos, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
gelb
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Farbe des Rückens:
gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,18*
Zubehör
Centra
290105
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.