Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-220123
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220123
EAN/GTIN:
     3034152201234
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
rot
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
285
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
318
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,44*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.