Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HETZ214170 Herst.-Nr.: 214170 EAN/GTIN: 4013702000175 |
| |
|
| | |
| - Hetzel Sichthülle Standard
- Oben und rechts offen
- Mit Daumenausschnitt
- Mit Kantenschweißnaht
- Genarbt
- Material: PVC-Folie 0,15 mm
- Format: A4
- Inhalt: 50 Stück
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Ausführung: | matt | Blattformat: | A4 | dokumentenecht: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | farblos | Kantenschweißnaht vorhanden: | ja | Marke: | Hetzel | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 150 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 17,75* | € 25,61* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,49* | € 34,97* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 27,21* | € 37,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 28,16* | € 38,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 28,67* | € 40,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5442* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|